Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUPERIOR TOOL 05212 Εσωτερικό κλειδί σωλήνων, ατσάλι 1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8FLU Μοντέλο: 05212Cross Ref: 6CXE3
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
€28.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί εσωτερικού σωλήνα
Χωρητικότητα1 / 2 "
ΚατασκευήΚράμα χάλυβα
Ύψος7.5 "
Εξάγωνο μέγεθος0.5 "
Μήκος1.05 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος3.25 "
Χωρητικότητα σωλήνων1 / 2 "
Μέγεθος1 / 2 "
Μέγεθος υποδοχής1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός σωλήνας
Βάρος όγκου0.657
Πλάτος3.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.81
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)21.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα σωλήνα PVC (In.) (1/2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγεθοςΜέγεθος υποδοχήςΠλάτοςΤιμή
SUPERIOR TOOL 05234 Σωλήνα κλειδί Εσωτερικό, 3/4 Inch Steel | AE8FLV 6CXE4 05234-0.75 "-3 / 4 "3 / 4 "-€34.53
SUPERIOR TOOL 05238 Εσωτερικό κλειδί σωλήνα, Μέγεθος 3/8 ίντσας | CH3RAC 052387.25 "-3.3 "3 / 8 "-1"€26.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPERIOR TOOL 05212 Εσωτερικό κλειδί σωλήνων, ατσάλι 1/2 ιντσών
€28.47 /μονάδα