SUPER-STRUT ZA716-1-10 Σφιγκτήρας σωλήνα, Μέγεθος 1 ίντσας

Στοιχείο: CF4XXN Μοντέλο: ZA716-1-10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σωλήνα
φινίρισμαΧρυσός γαλβανισμένος
Gauge14
Μήκος2.606 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.1"
Πλάτος1-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.Μέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθοςΤιμή
Σφιγκτήρας σωλήνων SUPER-STRUT P716-1-SS316, μεγέθους 1 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι | CF4XQQ P716-1-SS316--Ανοξείδωτο ατσάλι--1"-
RFQ
Σφιγκτήρας σωλήνων SUPER-STRUT ZA716-3/4-10, μέγεθος 3/4 ίντσας | CF4XXP ΖΑ716-3/4-10Χρυσός γαλβανισμένος2.351 "Ατσάλι3 / 4 "---
RFQ
Σφιγκτήρας σωλήνων SUPER-STRUT ZA716-1/2-10, μέγεθος 1/2 ίντσας | CF4XXQ ΖΑ716-1/2-10Χρυσός γαλβανισμένος2.089 "Ατσάλι1 / 2 "---
RFQ
Σφιγκτήρας σωλήνων SUPER-STRUT 701-665PG, προγαλβανισμένος | CF4YDY 701-665PG--Ατσάλι--6.65 "-
RFQ
Σφιγκτήρας σωλήνων SUPER-STRUT P716-1-1/2-SS316, 1-1/2 ίντσας, από ανοξείδωτο ατσάλι | CF4YFT P716-1-1/2-SS316--Ανοξείδωτο ατσάλι----
RFQ
Σφιγκτήρας σωλήνων SUPER-STRUT NM-SRPC212, μέγεθος 2-1/2 ίντσας | CF4YJT NM-SRPC212----300 λίβρες2 1/2 λίβρες-
RFQ
Σφιγκτήρας σωλήνων SUPER-STRUT NM-SRPC075, Μέγεθος 0.75 ίντσες | CF4YJW NM-SRPC075----300 λίβρες3 / 4 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT ZA716-1-10 Σφιγκτήρας σωλήνα, Μέγεθος 1 ίντσας