SUPER-STRUT Παξιμάδι καναλιού SP-A100-1/2-AL, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Αλουμίνιο

Είδος: CF6BGF Μοντέλο: SP-A100-1/2-AL
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι καναλιού
Υλικόαλουμίνιο
Μέγεθος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΥλικόΜέγεθοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
Παξιμάδι ελατηρίου SUPER-STRUT A100-3/8AL, Μέγεθος 3/8 ιντσών, Αλουμίνιο | CF4XRJ Α100-3/8ΑΛΧρυσός γαλβανισμένοςΑνοιξιάτικο καρύδιΑτσάλι---
RFQ
SUPER-STRUT A100-M8SS6C-SP Καρύδι ελατηρίου, μεγέθους 8 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι | CF4YXU A100-M8SS6C-SP-Ανοιξιάτικο καρύδι----
RFQ
SUPER-STRUT A100-M8EG Καρύδι ελατηρίου, 8 ιντσών, ηλεκτρογαλβανισμένο | CF4YXV A100-M8EG-Ανοιξιάτικο καρύδι----
RFQ
SUPER-STRUT A100-7/8 Ελατήριο παξιμάδι, 7/8 ίντσες Μέγεθος | CF4YXW Α100-7 / 8Ηλεκτρο-γαλβανισμένοΑνοιξιάτικο καρύδιΑτσάλι-7/8 - 9 "-
RFQ
SUPER-STRUT A100-5/8SS Spring Nut, μέγεθος 5/8 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι | CF4YXX A100-5/8SS-Ανοιξιάτικο καρύδιΑνοξείδωτο ατσάλι5 / 8 "--
RFQ
Παξιμάδι ελατηρίου SUPER-STRUT A100-5/16-SS, Μέγεθος 5/16 ίντσες, Ηλεκτρογαλβανισμένο | CF4YXY Α100-5/16-ΣΣ-Ανοιξιάτικο καρύδιΑνοξείδωτο ατσάλι-5 / 16-18-
RFQ
SUPER-STRUT A100-3/4 Ελατήριο Παξιμάδι, Μέγεθος 3/4 ίντσας | CF4YXZ Α100-3 / 4Ηλεκτρο-γαλβανισμένοΑνοιξιάτικο καρύδιΑτσάλι-3/4 - 10 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT Παξιμάδι καναλιού SP-A100-1/2-AL, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Αλουμίνιο