SUPER-STRUT S256-24 Πρόβολος βραχίονας, μήκους 24 ιντσών

Στοιχείο: CF4XLH Μοντέλο: S256-24
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριγμα
Γωνία90 Βαθμός
φινίρισμαΧρυσός γαλβανισμένος
Ύψος3-1 / 2 "
Μήκος24 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός οπών1

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΤιμή
Στήριγμα προβόλου SUPER-STRUT S256-6, Μήκος 6 ίντσας | CF4XLG S256-6Χρυσός γαλβανισμένος6"-
RFQ
SUPER-STRUT S256-18 Στήριγμα με πρόβολο, μήκος 18 ιντσών | CF4XLJ S256-18Χρυσός γαλβανισμένος18 "-
RFQ
SUPER-STRUT S256-12 Στήριγμα προβόλου, μήκος 12 ιντσών | CF4XLK S256-12Χρυσός γαλβανισμένος12 "-
RFQ
SUPER-STRUT S256-12HDG Στήριγμα με πρόβολο, μέγεθος 12 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι | CF6BGN S256-12HDGHot-Dip Γαλβανισμένο12 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT S256-24 Πρόβολος βραχίονας, μήκους 24 ιντσών