SUPER-STRUT Σύζευξη ράβδων H119-1/2X5/8, Μέγεθος 1/2 x 5/8 ίντσας

Στοιχείο: CF6BAJ Model: H119-1/2X5/8
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδος ζεύξης
φινίρισμαΧρυσός γαλβανισμένος
Μήκος1 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος1/2 x 5/8 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
Ζεύξη ράβδων SUPER-STRUT H119-1/2SS, 1/2 ίντσας, από ανοξείδωτο ατσάλι | CF4XRG H119-1/2SS-1 1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "3 / 8-16-
RFQ
Σύνδεσμος ράβδων SUPER-STRUT H119-1/4SS, 1/4 ίντσας, από ανοξείδωτο ατσάλι | CF4XRH H119-1/4SS-7 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "1 / 4-20-
RFQ
Σύνδεσμος ράβδων SUPER-STRUT H119-3/8-SS, 3/8 ίντσας, από ανοξείδωτο ατσάλι | CF4XZE H119-3/8-SS--Ανοξείδωτο ατσάλι---
RFQ
Ζεύξη ράβδων SUPER-STRUT H119-1/2SS6, 1/2 ίντσας, από ανοξείδωτο ατσάλι | CF4YFN H119-1/2SS6-1 1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "--
RFQ
SUPER-STRUT H119-3/4EG Σύζευξη ράβδων, 3/4 ίντσας, Ηλεκτρογαλβανισμένη | CF4YFY H119-3/4EGΗλεκτρο-γαλβανισμένο-Ατσάλι---
RFQ
SUPER-STRUT H119-5/8SS6 Ράβδος σύνδεσης, 5/8 ίντσας, από ανοξείδωτο ατσάλι | CF6AZZ H119-5/8SS6-2-1 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι5 / 8 "--
RFQ
SUPER-STRUT H119-5/8X3/4 ράβδος ζεύξης, 5/8 x 3/4 ίντσας Μέγεθος | CF6BAA H119-5/8X3/4Χρυσός γαλβανισμένος1 1 / 2 "Ατσάλι5/8 x 3/4 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT Σύζευξη ράβδων H119-1/2X5/8, Μέγεθος 1/2 x 5/8 ίντσας