SUPER-STRUT Σύζευξη ράβδων H119-1/4SS, μέγεθος 1/4 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι

Στοιχείο: CF4XRH Μοντέλο: H119-1/4SS
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδος ζεύξης
Μήκος7 / 8 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος3 / 8 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
Ζεύξη ράβδων SUPER-STRUT H119-1/2SS, 1/2 ίντσας, από ανοξείδωτο ατσάλι | CF4XRG H119-1/2SS-1 1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "3 / 8-16-
RFQ
Σύνδεσμος ράβδων SUPER-STRUT H119-3/8-SS, 3/8 ίντσας, από ανοξείδωτο ατσάλι | CF4XZE H119-3/8-SS--Ανοξείδωτο ατσάλι---
RFQ
Ζεύξη ράβδων SUPER-STRUT H119-1/2SS6, 1/2 ίντσας, από ανοξείδωτο ατσάλι | CF4YFN H119-1/2SS6-1 1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "--
RFQ
SUPER-STRUT H119-3/4EG Σύζευξη ράβδων, 3/4 ίντσας, Ηλεκτρογαλβανισμένη | CF4YFY H119-3/4EGΗλεκτρο-γαλβανισμένο-Ατσάλι---
RFQ
SUPER-STRUT H119-5/8SS6 Ράβδος σύνδεσης, 5/8 ίντσας, από ανοξείδωτο ατσάλι | CF6AZZ H119-5/8SS6-2-1 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι5 / 8 "--
RFQ
SUPER-STRUT H119-5/8X3/4 ράβδος ζεύξης, 5/8 x 3/4 ίντσας Μέγεθος | CF6BAA H119-5/8X3/4Χρυσός γαλβανισμένος1 1 / 2 "Ατσάλι5/8 x 3/4 "--
RFQ
SUPER-STRUT H119-5/8 Ράβδος ζεύξης, 5/8 ίντσας Μέγεθος | CF6BAB Η119-5 / 8Χρυσός γαλβανισμένος-Ατσάλι---
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT Σύζευξη ράβδων H119-1/4SS, μέγεθος 1/4 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι