SUPER-STRUT H115-1-1/4 U Μπουλόνι με Παξιμάδι, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας

Στοιχείο: CF4XMB Μοντέλο: H115-1-1/4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι με παξιμάδια
Διάμετρος5 / 16 "
φινίρισμαΧρυσός γαλβανισμένος
Μήκος3 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος1 1/2 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςφινίρισμαΕίδοςΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΤιμή
Μπουλόνι SUPER-STRUT H115-10B U με παξιμάδι, μέγεθος 10 ιντσών, μαύρο | CF4XMA Η115-10Β3 / 4 "ΜαύρηU μπουλόνι με παξιμάδια14-9 / 16 "Ατσάλι10-
RFQ
Μπουλόνι SUPER-STRUT H115-4 U με παξιμάδι, μέγεθος 4 ιντσών | CF4XMU H115-44-5 / 8 "Χρυσός γαλβανισμένοςU μπουλόνι με παξιμάδια6 15 / 16 "Ατσάλι4mm-
RFQ
Μπουλόνι SUPER-STRUT H115-3/4 U με παξιμάδι, μέγεθος 3/4 ίντσας | CF4XMV Η115-3 / 41-1 / 8 "Χρυσός γαλβανισμένοςU μπουλόνι με παξιμάδια3 1 / 16 "Ατσάλι3 / 4 "-
RFQ
SUPER-STRUT H115-3-1/2 U μπουλόνι με παξιμάδι, μέγεθος 3-1/2 ίντσας | CF4XMW H115-3-1 / 23 / 8 "Χρυσός γαλβανισμένοςU μπουλόνι με παξιμάδια6-3 / 16 "Ατσάλι3 1/2 λίβρες-
RFQ
Μπουλόνι SUPER-STRUT H115-3 U με παξιμάδι, μέγεθος 3 ιντσών | CF4XMX H115-33-5 / 8 "Χρυσός γαλβανισμένοςU μπουλόνι με παξιμάδια5 11 / 16 "Ατσάλι3"-
RFQ
Μπουλόνι SUPER-STRUT H115-2B U με παξιμάδι, μέγεθος 2 ιντσών, μαύρο | CF4XMY Η115-2Β3 / 8 "ΜαύρηU μπουλόνι με παξιμάδια4-11 / 16 "Ατσάλι2"-
RFQ
SUPER-STRUT H115-2-1/2 U Μπουλόνι με Παξιμάδι, Μέγεθος 2-1/2 ίντσας | CF4XMZ H115-2-1 / 23"Χρυσός γαλβανισμένοςU μπουλόνι με παξιμάδια5-1 / 8 "Ατσάλι2 1/2 λίβρες-
RFQ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT H115-1-1/4 U Μπουλόνι με Παξιμάδι, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας