SUPER-STRUT Κανάλι B1200HS-10T316SS, 12 Gauge, 10 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι

Στοιχείο: CF4ZXV Μοντέλο: B1200HS-10T316SS
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚανάλι
Βάθος13 / 16 "
Gauge12
Εσωτερικές διαστάσεις120 χ 1.63 ​​χ .81
Μήκος10 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος κουλοχέρη9 / 16 "
Πλάτος1-5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΒάθοςφινίρισμαGaugeΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΤιμή
SUPER-STRUT FS-200 GD 120.00 Κανάλι Solid 10 Feet Gold 12 Gauge | AB9ZXA 2HAL5 FS-200 GD 120.001.62 "Χρυσό1.625 "Χρυσός γαλβανισμένος1210ft.Ατσάλι1-5/8" x 1-5/8"€117.31
RFQ
SUPER-STRUT FS-500 ST4 120.00 Channel Solid 10 Feet 14 Gauge Ss | AB9ZXB 2HAL6 FS-500 ST4 120.001.62 "Ασημένιο13 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι1410ft.Ατσάλι1-5/8" x 13/16"€173.04
RFQ
SUPER-STRUT FS-500 GD 120.00 Channel Solid 10 Feet Gold 14 Gauge | AB9ZXG 2HAN2 FS-500 GD 120.001.62 "Χρυσό13 / 16 "Χρυσός γαλβανισμένος1410ft.Ατσάλι1-5/8" x 13/16"€80.39
RFQ
SUPER-STRUT FS-200 ST4 120.00 Channel Solid 10 Feet 12 Gauge Ss | AB9ZXH 2HAN3 FS-200 ST4 120.001.62 "Ασημένιο1.625 "Ανοξείδωτο ατσάλι1210ft.304 από ανοξείδωτο ατσάλι1-5/8" x 1-5/8"€510.92
RFQ
SUPER-STRUT FS-200 PG 120.00 Channel Solid 10 Feet | AE7GCX 5YB82 FS-200 PG 120.001.62 "Ασημένιο1.625 "Προ-γαλβανισμένο1210ft.Ατσάλι1-5/8" x 1-5/8"€106.09
RFQ
SUPER-STRUT FS-500 PG 120.00 Channel Solid 10 Feet | AE7GCY 5YB83 FS-500 PG 120.001.62 "Ασημένιο13 / 16 "Προ-γαλβανισμένο1410ft.Ατσάλι1-5/8" x 13/16"€65.27
RFQ
SUPER-STRUT FS-500 GR 120.00 Channel Solid 10 Feet | AE7GCZ 5YB84 FS-500 GR 120.001.62 "Πράσινο13 / 16 "Επικάλυψη σκόνης ουρεθάνης1410ft.Ατσάλι1-5/8" x 13/16"€72.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT Κανάλι B1200HS-10T316SS, 12 Gauge, 10 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι