SUPER-STRUT AP206 Channel Post Base

Στοιχείο: CF4YKE Μοντέλο: AP206
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση ανάρτησης καναλιού
Ύψος3-1 / 2 "
Μήκος5"
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΥλικόΑριθμός οπώνΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
SUPER-STRUT AP232EG Βάση στήριξης γόνατου Διαγώνιο 6 Μήκος x 6 W σε | AC2DKF 2ΗΖΔ7 AP232EGΗλεκτροαλβανισμένο ψευδάργυρο-6"Ατσάλι-Διαγώνιος6"€76.14
SUPER-STRUT AP 232SQ EG Strut Post Base Square 6 Μήκος x 6 W In | AC2DKG 2ΗΖΔ8 ΑΠ 232ΤΜ ΕΓΗλεκτροαλβανισμένο ψευδάργυρο-6"Ατσάλι-Τετράγωνα6"€71.45
SUPER-STRUT AP235 Channel Post Base | CF4XRD AP235Χρυσός γαλβανισμένος3-1 / 2 "6"Ατσάλι4-6"-
RFQ
SUPER-STRUT AP232SQ-SS Post Post Base, ανοξείδωτο ατσάλι | CF4XTK AP232SQ-SS-3-1 / 2 "-Ανοξείδωτο ατσάλι4-1-11 / 16 "-
RFQ
SUPER-STRUT AN270-3 Channel Post Base, 3 Hole | CF4XYP AN270-3Χρυσός γαλβανισμένος6-3 / 8 "-Ατσάλι3-10 "-
RFQ
SUPER-STRUT AN270-2 Post Post Base, 2 Hole | CF4XYQ AN270-2Χρυσός γαλβανισμένος4-3 / 8 "-Ατσάλι3-8"-
RFQ
SUPER-STRUT AN270-1 Channel Post Base, 1 Hole | CF4XYR AN270-1Χρυσός γαλβανισμένος2-3 / 8 "-Ατσάλι--6"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT AP206 Channel Post Base