SUPER-STRUT Γωνιακή τοποθέτηση AB205M-EG

Στοιχείο: CF4XBW Μοντέλο: AB205M-EG
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση γωνίας
φινίρισμαΗλεκτρο-γαλβανισμένο
Μήκος3 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Πάχος0.24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΠάχοςΤιμή
Γωνιακό εξάρτημα SUPER-STRUT AB205-SS, 90 βαθμού, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF4XZJ AB205-SSΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "-
RFQ
SUPER-STRUT AB-205SS-316 Γωνιακή τοποθέτηση, 90 μοιρών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF4YAC AB-205SS-316Ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT Γωνιακή τοποθέτηση AB205M-EG