SUPER-STRUT Σφιγκτήρας A716-1-7/8, Μέγεθος 1-7/8 ίντσας

Στοιχείο: CF4XKN Μοντέλο: A716-1-7/8
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας με μαξιλάρι
φινίρισμαΧρυσός γαλβανισμένος
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.1-7 / 8 "
Πλάτος2.32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΜέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.ΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
SUPER-STRUT A716-3-1/8 Μαξιλαροειδής σφιγκτήρας, μέγεθος 3-1/8 ίντσας | CF4XKL Α716-3-1 / 8Χρυσός γαλβανισμένοςΑτσάλι3-1 / 8 "-1.78 "-
RFQ
SUPER-STRUT A716-2-5/8 Σφιγκτήρας με μαξιλάρι, μέγεθος 2-5/8 ίντσας | CF4XKM Α716-2-5 / 8Χρυσός γαλβανισμένοςΑτσάλι2-5 / 8 "-3.07 "-
RFQ
SUPER-STRUT A716-1-3/4 Σφιγκτήρας με μαξιλάρι, 1-3/4 ίντσας | CF4XKP Α716-1-3 / 4Χρυσός γαλβανισμένοςΑτσάλι1-3 / 4 "-2.2 "-
RFQ
SUPER-STRUT P716-3 Μαξιλαροειδής σφιγκτήρας, μέγεθος 3 ιντσών | CF4XTC P716-3Χρυσός γαλβανισμένοςΑτσάλι-3"--
RFQ
SUPER-STRUT A716-2-1/2 Σφιγκτήρας με μαξιλάρι, μέγεθος 2-1/2 ίντσας | CF4XTE Α716-2-1 / 2Χρυσός γαλβανισμένοςΑτσάλι2-1 / 2 "---
RFQ
SUPER-STRUT A-716-4-1/8-EG Μαξιλαροειδής σφιγκτήρας, μεγέθους 4-1/8 ίντσας, Ηλεκτρογαλβανισμένος | CF4YYD Α-716-4-1/8-ΕΓ------
RFQ
SUPER-STRUT A716-2-5/8-EG Μαξιλαροειδής σφιγκτήρας, μεγέθους 2-5/8 ίντσας, ηλεκτρογαλβανισμένος | CF4YYE A716-2-5/8-EG------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT Σφιγκτήρας A716-1-7/8, Μέγεθος 1-7/8 ίντσας