SUPER-STRUT A716-1-1/8EG Σφιγκτήρας δοκού, μέγεθος 1-1/8 ίντσες, ηλεκτρογαλβανισμένος

Στοιχείο: CF4ZJP Μοντέλο: A716-1-1/8EG
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας δέσμης
φινίρισμαΗλεκτρο-γαλβανισμένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.1-1 / 8 "
Πλάτος1.57 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΜέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.ΠλάτοςΤιμή
Σφιγκτήρας δέσμης SUPER-STRUT A716-7/8EG, Μέγεθος 7/8 ίντσας, Ηλεκτρογαλβανισμένος | CF4ZHP A716-7/8EGΗλεκτρο-γαλβανισμένοΑτσάλι7 / 8 "1.31 "-
RFQ
Σφιγκτήρας δοκών SUPER-STRUT A716-7/8SS, 7/8 ίντσας, από ανοξείδωτο ατσάλι | CF4ZHQ A716-7/8SS-Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 8 "1.31 "-
RFQ
Σφιγκτήρας δοκών SUPER-STRUT A716-5/8EG, μέγεθος 5/8 ίντσας, ηλεκτρογαλβανισμένο | CF4ZHT A716-5/8EGΗλεκτρο-γαλβανισμένοΑτσάλι5 / 8 "1.06 "-
RFQ
Σφιγκτήρας δοκών SUPER-STRUT A716-5/8SS, μεγέθους 5/8 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι | CF4ZHU A716-5/8SS-Ανοξείδωτο ατσάλι5 / 8 "1.06 "-
RFQ
Σφιγκτήρας δέσμης SUPER-STRUT A716-3/8EG, 3/8 ίντσας, Ηλεκτρογαλβανισμένος | CF4ZHW A716-3/8EGΗλεκτρο-γαλβανισμένοΑτσάλι3 / 8 "0.82 "-
RFQ
Σφιγκτήρας δοκών SUPER-STRUT A716-3/8SS, 3/8 ίντσας, από ανοξείδωτο ατσάλι | CF4ZHX A716-3/8SS-Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "0.82 "-
RFQ
Σφιγκτήρας δέσμης SUPER-STRUT A716-3/4EG, 3/4 ίντσας, ηλεκτρογαλβανισμένος | CF4ZHY A716-3/4EGΗλεκτρο-γαλβανισμένοΑτσάλι3 / 4 "1.2 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT A716-1-1/8EG Σφιγκτήρας δοκού, μέγεθος 1-1/8 ίντσες, ηλεκτρογαλβανισμένος