SUPER-STRUT Κανάλι Knock-out A1400KO-10-PG, Γαλβανισμένο

Στοιχείο: CF4ZFZ Μοντέλο: A1400KO-10-PG
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚανάλι
Βάθος1-5 / 8 "
φινίρισμαΠρο-γαλβανισμένο
Gauge14
Εσωτερικές διαστάσεις120 x 1.63 x 1.63
Μήκος10 "
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος1-5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαGaugeΜήκοςΤιμή
SUPER-STRUT A1200KO-20PG Knock-Out Channel, γαλβανισμένο | CF4YZT A1200KO-20PG1-5 / 8 "Προ-γαλβανισμένο1220 πόδια.-
RFQ
SUPER-STRUT A1200KO-20 Knock-out Channel, Gold | CF4YZW A1200KO-201-5 / 8 "Χρυσός γαλβανισμένος1220 πόδια.-
RFQ
SUPER-STRUT A1200KO-10 Κανάλι Knock-out, Χρυσό | CF4YZX A1200KO-101-5 / 8 "Χρυσός γαλβανισμένος1210 "-
RFQ
SUPER-STRUT A1400KO-20PG Knock-out Channel | CF4ZFX A1400KO-20PG1-5 / 8 "Προ-γαλβανισμένο1420 πόδια.-
RFQ
SUPER-STRUT E1200KO-10PG Κανάλι Knock-out | CF6AMV E1200KO-10PG2-7 / 16 "Προ-γαλβανισμένο1210 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT Κανάλι Knock-out A1400KO-10-PG, Γαλβανισμένο