Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUPER-STRUT 702 3 1/2 Άκαμπτος σφιγκτήρας σωλήνων 3 1/2 ίντσας χρυσός - Πακέτο 10 | AB9ZYG 2HAR7

SUPER-STRUT 702 3 1/2 Rigid Pipe Clamp 3 1/2 Inch Gold - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZYG Μοντέλο: 702 3 1/2Cross Ref: 2HAR7
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
€166.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σωλήνα άκαμπτων καναλιών
ΧρώμαΧρυσό
Μέγεθος αγωγού3.5 "
Βάθος1.25 "
φινίρισμαΧρυσός γαλβανισμένος
Μήκος9"
ΥλικόΧάλυβας άνθρακα θερμής έλασης
Άκαμπτο μέγεθος / σωλήνας (σε.)3-1/2
Πάχος11Ga
ΧαρακτηριστικάOD 4.000, Σχεδιασμός φορτίου 1650 Lbs.
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7225
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΜέγεθος αγωγούΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
SUPER-STRUT 702 2 1/2 Άκαμπτος σφιγκτήρας σωλήνων 2 1/2 ίντσας χρυσός - Συσκευασία 10 | AB9ZYD 2HAR4 702 2 1 / 22.500 έως 2.875 "2.5 "12GaOD 2.875, Σχεδιασμός φορτίου 1000 Lbs.€77.87
SUPER-STRUT 702 3 Rigid Pipe Clamp 3 Inch Gold - Πακέτο 10 | AB9ZYF 2HAR6 702 33.000 έως 3.500 "3"12GaOD 3.500, Σχεδιασμός φορτίου 1650 Lbs.€95.80
SUPER-STRUT 702 4 Rigid Pipe Clamp 4 Inch Gold - Πακέτο 10 | AB9ZYH 2HAR8 702 44.000 έως 4.500 "4"11GaOD 4.500, Σχεδιασμός φορτίου 1650 Lbs.€174.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT 702 3 1/2 Rigid Pipe Clamp 3 1/2 Inch Gold - Pack of 10
€166.91 /μονάδα