ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 783230 Καλάθι σωλήνων 2000 Lb 58.5 x 33 x 19.5 | AA8NKE 19F659

SUMNER 783230 Pipe Cart 2000 Lb 58.5 x 33 x 19.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NKE Μοντέλο: 783230Σταυρός: 19F659

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,669.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι σωλήνων
Κάστερ Ντία.6"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος καταστρώματος19.5 "
Μήκος καταστρώματος58.5 "
Πλάτος κατάστρωμα33 "
φινίρισμαΓυαλιστερό χρώμα
Gauge11
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ορθών4
συνολικό ύψος19.5 "
Συνολικό μήκος58.5 "
συνολικό πλάτος33 "
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΠολυπροπυλένιο
Τύπος τροχούΣτερεά
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 82.35
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUMNER 783230 Pipe Cart 2000 Lb 58.5 x 33 x 19.5
€1,669.67 /μονάδα