Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUGATSUNE SND-120 / M Χειρολαβή με άκρη, 304 Ανοξείδωτο ατσάλι, 4-23 / 32 Μήκος, 2-23 / 64 Πλάτος | AE2EAQ 4WRW6

SUGATSUNE SND-120/M Edge Pull Handle, 304 Inox, 4-23/32" Length, 2-23/64" Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2EAQ Μοντέλο: SND-120/MCross Ref: 4Wrw6
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
€50.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαβή τραβήγματος άκρου
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΓυαλισμένο
Πιάσε Ντία.3 / 32 "
Ύψος λαβής3 / 4 "
Μήκος λαβής4-23 / 32 "
Πάχος λαβής3 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπες με σπείρωμα
Συνολικό μήκος4-23 / 32 "
συνολικό πλάτος2 23 / 64 "
Προβολή2-23 / 64 "
Βίδα μεγέθουςX 3.5 20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΤιμή
SUGATSUNE SN-150 / M Χειρολαβή 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AE2EAL 4WRW2 SN-150 / Μ5 29 / 32 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€36.53
SUGATSUNE SN-50 / M Χειρολαβή 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AE2EAM 4WRW3 SN-50 / Μ1 31 / 32 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€17.22
SUGATSUNE SN-70 / M Χειρολαβή 304 Ανοξείδωτο | AE2EAN 4WRW4 SN-70 / Μ2.75 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€20.59
SUGATSUNE SN-95 / M Χειρολαβή 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AE2EAP 4WRW5 SN-95 / Μ3 47 / 64 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€25.99
SUGATSUNE SND-150 / M Χειρολαβή 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AE2EAR 4WRW7 SND-150 / Μ5 29 / 32 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "X 3.5 20€59.33
SUGATSUNE SND-95 / M Χειρολαβή 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AE2EAV 4WRX1 SND-95 / Μ3 47 / 64 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "X 3.5 20€44.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUGATSUNE SND-120/M Edge Pull Handle, 304 Inox, 4-23/32" Length, 2-23/64" Width
€50.35 /μονάδα