Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUGATSUNE SN-70 / M Χειρολαβή 304 Ανοξείδωτο | AE2EAN 4WRW4

SUGATSUNE SN-70/M Edge Pull Handle 304 Inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EAN Μοντέλο: SN-70/MCross Ref: 4Wrw4
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
€20.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαβή τραβήγματος άκρου
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΓυαλισμένο
Πιάσε Ντία.3 / 32 "
Ύψος λαβής3 / 4 "
Μήκος λαβής2-3 / 4 "
Πάχος λαβής3 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπες με σπείρωμα
Συνολικό μήκος2.75 "
συνολικό πλάτος1.5 "
Προβολή1.5 "
Βίδα μεγέθουςX 3.1 20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΤιμή
SUGATSUNE SN-150 / M Χειρολαβή 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AE2EAL 4WRW2 SN-150 / Μ5 29 / 32 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€36.53
SUGATSUNE SN-50 / M Χειρολαβή 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AE2EAM 4WRW3 SN-50 / Μ1 31 / 32 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€17.22
SUGATSUNE SN-95 / M Χειρολαβή 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AE2EAP 4WRW5 SN-95 / Μ3 47 / 64 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€25.99
Λαβή έλξης SUGATSUNE SND-120/M, 304 από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκος 4-23/32 ", πλάτος 2-23/64" | AE2EAQ 4WRW6 SND-120 / Μ4-23 / 32 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "X 3.5 20€50.35
SUGATSUNE SND-150 / M Χειρολαβή 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AE2EAR 4WRW7 SND-150 / Μ5 29 / 32 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "X 3.5 20€59.33
SUGATSUNE SND-95 / M Χειρολαβή 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AE2EAV 4WRX1 SND-95 / Μ3 47 / 64 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "X 3.5 20€44.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUGATSUNE SN-70/M Edge Pull Handle 304 Inox
€20.59 /μονάδα