Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STURTEVANT RICHMONT 819945 Ανταλλάξιμη κεφαλή ροπής 13 mm | AG6PDJ 36WD56

STURTEVANT RICHMONT 819945 Εναλλάξιμη κεφαλή δυναμόκλειδο 13mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PDJ Μοντέλο: 819945Cross Ref: 36WD56

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€109.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή κλειδιού ροπής
Μέγεθος οδήγησης45/64 x 51/64 "
Υλικό κεφαλήςΑτσάλι
επικεφαλής ΤύποςΑνοιχτό τέλος
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροπή345 ίντσες-lb.
ΌφσετΠτυχία 0
Συνολικό μήκος1 29 / 32 "
Μέγεθος13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8207906000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςεπικεφαλής ΤύποςΕίδοςΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
STURTEVANT RICHMONT 809225 Εναλλάξιμη κεφαλή ροπής 24 mm | AG6PDA 36WD48 80922545/64 x 51/64 "12 σημ. ΦλόγαΚεφαλή κλειδιού ροπής929 ίντσες-lb.2 7 / 32 "24mm€123.11
STURTEVANT RICHMONT 809240 Εναλλάξιμη κεφαλή με ροπή 21 mm | AG6PDB 36WD49 80924045/64 x 51/64 "12 σημ. ΦλόγαΚεφαλή κλειδιού ροπής708 ίντσες-lb.2.187 "21mm€115.97
STURTEVANT RICHMONT 809306 Εναλλάξιμη κεφαλή ροπής 2in | AG6PDC 36WD50 80930629/32 x 1 "12 σημ. Τέλος κουτιούΚεφαλή κλειδιού ροπής1442 ίντσες-lb.2"18mm€107.82
STURTEVANT RICHMONT 809308 Εναλλάξιμη κεφαλή ροπής 22 mm | AG6PDD 36WD51 80930829/32 x 1-19/64"12 σημ. Τέλος κουτιούΚεφαλή κλειδιού ροπής2398 ίντσες-lb.2.156 "22mm€108.73
STURTEVANT RICHMONT 809504 Εναλλάξιμη κεφαλή κλειδιού ροπής 1 / 4in | AG6PDE 36WD52 8095041 / 4 "Πλατεία RatchetingΚεφαλή κλειδιού ροπής250 ίντσες-lb.1 15 / 16 "-€136.87
STURTEVANT RICHMONT 809505 Εναλλάξιμη κεφαλή κλειδιού ροπής 3 / 8in | AG6PDF 36WD53 8095053 / 8 "Πλατεία RatchetingΚεφαλή κλειδιού ροπής1250 ίντσες-lb.2.187 "-€165.83
STURTEVANT RICHMONT 809506 Εναλλάξιμη κεφαλή ροπής 1 / 2in | AG6PDG 36WD54 8095061 / 2 "Πλατεία RatchetingΚεφαλή κλειδιού ροπής2500 ίντσες-lb.2.375 "-€190.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 819945 Εναλλάξιμη κεφαλή δυναμόκλειδο 13mm
€109.66 /μονάδα