ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ D6624 Dunnage Rack 1000 Lb. Hdpe 66 Π x 24 Δ | AD9TYV 4UW56

STRUCTURAL PLASTICS D6624 Dunnage Rack 1000 Lb. Hdpe 66 W x 24 D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9TYV Μοντέλο: D6624Cross Ref: 4UW56

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€175.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDunnage Rack
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος24 "
φινίρισμαΔιαμέρισμα
Ύψος12 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Πλάτος66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)170.18
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9403708031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ DT4824 Dunnage Rack 900 Lb. Hdpe 48 Π x 24 Δ | AB2YYA 1PWZ6 DT482424 "Dunnage Rack900 λίβρεςΠολυαιθυλένιο-48 "€188.97
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ D9636 Dunnage Rack 2000 Lb. Hdpe 96 Π x 36 Β | AB2YYB 1PWZ8 D963636 "Dunnage Rack2000 λίβρεςΠολυαιθυλένιο-96 "€262.37
RFQ
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ D4824 Dunnage Rack 700 Lb. Hdpe 48 Π x 24 Δ | AB2YZN 1PXA1 D482424 "Dunnage Rack700 λίβρεςΠολυαιθυλένιο-48 "€169.43
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ DT9636 Dunnage Rack 2700 Lb. Hdpe 96 Π x 36 Β | AB2YZP 1PXA2 DT963636 "Dunnage Rack2700 λίβρεςΠολυαιθυλένιο-96 "€330.59
RFQ
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ DT9624 Dunnage Rack 2250 Lb. Hdpe 96 Π x 24 Δ | AB2YZQ 1PXA4 DT962424 "Dunnage Rack2250 λίβρεςΠολυαιθυλένιο-96 "€246.29
RFQ
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ DT6624 Dunnage Rack 1500 Lb. Hdpe 66 Π x 24 Δ | AB2YZU 1PXA7 DT662424 "Dunnage Rack1500 λίβρεςΠολυαιθυλένιο-66 "€198.62
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ DT3624 Dunnage Rack 750 Lb. Hdpe 36 Π x 24 Δ | AB2YZW 1PXA9 DT362424 "Dunnage Rack750 λίβρεςΠολυαιθυλένιο-36 "€128.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRUCTURAL PLASTICS D6624 Dunnage Rack 1000 Lb. Hdpe 66 W x 24 D
€175.81 /μονάδα