STRONG HOLD T6036-UHMW Πάγκος εργασίας 60wx36dx34 Ύψος ίντσας | AD9ABV 4NWD7

STRONG HOLD T6036-UHMW Πάγκος εργασίας 60wx36dx34 chψος ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ABV Μοντέλο: T6036-UHMWCross Ref: 4NWD7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,523.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος εργασίας
ΧρώμαΓαλάζιο
Βάθος36 "
Τύπος ακμήςΤετράγωνα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα πλαισίουΣκούρο γκρίζο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος34 "
Τύπος ποδιούΣτυλ πάνελ
Χωρητικότητα φορτίου1450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Κορυφαίο πάχος5 / 8 "
Πλάτος60 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςUHMW
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΣυγκολλημένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 135.9
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο πάχοςΧρώμαΒάθοςΠλάτοςΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤύπος ακμήςφινίρισμαΎψοςΤιμή
STRONG HOLD T3024 Πάγκος εργασίας 30wx24dx34 Ύψος ίντσας | AC3CYM 2RNF3 T30241.75 "Γκρί24 "30 "ΑτσάλιΤετράγωναΣκονισμένο με σκόνη34 "€1,460.41
STRONG HOLD T3024-AL Πάγκος εργασίας 30wx24dx30 έως 40 ίντσες Ύψος | AC3CYN 2RNF7 Τ3024-ΑΛ1.75 "Γκρί24 "30 "ΑτσάλιΤετράγωναΣκονισμένο με σκόνη30 έως 40 "€1,928.61
STRONG HOLD T4830-2DB Πάγκος εργασίας 48wx30dx34 Ύψος ίντσας | AC3CYP 2RNG2 T4830-2DB1.75 "Γκρί30 "48 "ΑτσάλιΤετράγωναΣκονισμένο με σκόνη34 "€2,559.68
STRONG HOLD T6036-2DB Πάγκος εργασίας 60wx36dx34 Ύψος ίντσας | AC3CYQ 2RNG3 T6036-2DB14 γκαΓκρί36 "60 "ΑτσάλιΑκτίνα 1/2 "Σκονισμένο με σκόνη34 "€2,893.07
STRONG HOLD T4830-4DB-KL Πάγκος εργασίας 48wx30dx34 Ύψος ίντσας | AC3CYR 2RNG9 T4830-4DB-KL14 γκαΓκρί30 "48 "ΑτσάλιΑκτίνα 1/2 "Σκονισμένο με σκόνη34 "€4,286.15
STRONG HOLD T6036-4DB-KL Πάγκος εργασίας 60wx36dx34 Ύψος ίντσας | AC3CYT 2RNH1 T6036-4DB-KL14 γκαΓκρί36 "60 "ΑτσάλιΑκτίνα 1/2 "Σκονισμένο με σκόνη34 "€4,663.26
STRONG HOLD T3024SS Πάγκος εργασίας 30wx24dx34 Ύψος ίντσας | AC3CYU 2RNH3 T3024SS3 / 16 "-24 "30 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑκτίνα 1/2 "Σκονισμένο με σκόνη34 "€4,020.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRONG HOLD T6036-UHMW Πάγκος εργασίας 60wx36dx34 chψος ίντσας
€2,523.62 /μονάδα