STRONG HOLD 33.5-201-1DB Countertop Cabinet 1 Ράφι 1 Συρτάρι 36 x 42 | AA2AAC 10A003

STRONG HOLD Ντουλάπι πάγκου 33.5-201-1DB 1 ράφι 1 συρτάρι 36 x 42

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2AAC Μοντέλο: 33.5-201-1DBΣταυρός Ref: 10A003
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουλ 1

€3,011.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο πάγκου
Βάθος20 "
Ύψος42 "
Πλάτος36 "
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΡυθμιζόμενες τιράντες
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Αποθήκευση διαδρομής ελέγχουΝ/Α
βάση Τύποςκορνίζα
Χρώμα γραφείουΓκρί
Φινίρισμα γραφείουΨητό σμάλτο
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΜεταλλικά
Εξαρτήματα αποθήκευσης ντουλαπιώνΣυρτάρια, Ράφια
Στυλ ντουλαπιούΣυρτάρι, Ράφι
Τύπος λαβής πόρταςΚούνια
Τύπος πόρταςΣτερεά
Συρτάρι Εσωτερικό Βάθος20 "
Εσωτερικό ύψος συρταριού6"
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣούπερ καθήκον
Χωρητικότητα φόρτωσης ανά συρτάρι400 lbs.
Χωρητικότητα φόρτωσης ανά ράφι1900 lbs.
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα λουκέτου
Σημεία κλειδώματος3
Μέθοδος ΚατασκευήςΣυγκολλημένος
ΚινητικότηταΣτάσιμος
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Συρταριών1
Αριθμός Ράφια1
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος42 "
συνολικό πλάτος36 "
Πάχος πάνελ12 γκα
Προσαυξήσεις προσαρμογής ραφιού2"
Βάθος ραφιού21 1 / 2 "
Πάχος ραφιού14 γκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 134.55
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
STRONG HOLD 43-242 Countertop Cabinet 2 ράφια W48 D24 H36 | AA2AAA 10A001 43-24224 "36 "48 "€3,202.57
STRONG HOLD 33-201-1DB Countertop Cabinet 1 Ράφι 1 Συρτάρι 36 x 36 | AA2AAB 10A002 33-201-1DB20 "36 "36 "€3,037.23
STRONG HOLD 33-241-1DB Countertop Cabinet 1 Ράφι 1 Συρτάρι 36 x 36 | AA2AAD 10A004 33-241-1DB24 "36 "36 "€3,072.25
STRONG HOLD 33.5-241-1DB Countertop Cabinet 1 Ράφι 1 Συρτάρι 36 x 42 | AA2AAE 10A005 33.5-241-1DB24 "42 "36 "€3,334.12
STRONG HOLD 43-241-1DB Countertop Cabinet 1 Ράφι 1 Συρτάρι 48 x 36 | AA2AAF 10A006 43-241-1DB24 "36 "48 "€3,636.05
STRONG HOLD 43.5-241-1DB Countertop Cabinet 1 Ράφι 1 Συρτάρι 48 x 42 | AA2AAG 10A007 43.5-241-1DB24 "42 "48 "€3,856.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRONG HOLD Ντουλάπι πάγκου 33.5-201-1DB 1 ράφι 1 συρτάρι 36 x 42
€3,011.01 /μονάδα