STREN-FLEX WB2-924-8 Web Sling σφεντόνα καλάθι φορτίου μήκους 8 ποδιών | AB8HBK 25K429

STREN-FLEX WB2-924-8 Web Sling Sling καλάθι φορτίου μήκους 8 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8HBK Μοντέλο: WB2-924-8Σταυρός: 25K429

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,277.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού108,000 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος ματιών30 "
Μήκος8ft.
ΥλικόΝάιλον
Αριθμός τεμαχίων2
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 8
Τύπος σφεντόναςΚαλάθι φορτίου
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΝ/Α
Βαθμός ΙστούΒαρύ καθήκον
Πλάτος24 "
ΝήματαΜη επικίνδυνο ακρυλικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.375
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)61.6
Κωδικός ΕΣ4202929026
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΜήκος ματιώνΜήκοςΑριθμός τεμαχίωνΠλάτοςΤιμή
STREN-FLEX WB1-906-4 Web Sling Cargo Basket Sling 4 Feet Μήκος | AB8GYW 25K362 WB1-906-419,200 λίβρες9"4ft.16"€114.75
STREN-FLEX WB1-906-8 Web Sling Cargo Basket Sling 8 Feet Μήκος | AB8GYX 25K363 WB1-906-819,200 λίβρες9"8ft.16"€180.64
STREN-FLEX WB1-906-12 Web Sling Cargo Basket Sling 12 πόδια Μήκος | AB8GYY 25K364 WB1-906-1219,200 λίβρες9"12ft.16"€235.24
STREN-FLEX WB1-906-18 Web Sling Cargo Basket Sling 18 πόδια Μήκος | AB8GYZ 25K365 WB1-906-1819,200 λίβρες9"18ft.16"€332.19
STREN-FLEX WB1-906-20 Web Sling Cargo Basket Sling 20 πόδια Μήκος | AB8GZA 25K366 WB1-906-2019,200 λίβρες9"20ft.16"€363.92
STREN-FLEX WB1-908-4 Web Sling Cargo Basket Sling 4 Feet Μήκος | AB8GZB 25K367 WB1-908-425,600 λίβρες12 "4ft.18"€142.41
STREN-FLEX WB1-908-8 Web Sling Cargo Basket Sling 8 Feet Μήκος | AB8GZC 25K368 WB1-908-825,600 λίβρες12 "8ft.18"€218.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREN-FLEX WB2-924-8 Web Sling Sling καλάθι φορτίου μήκους 8 ποδιών
€1,277.01 /μονάδα