Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STREN-FLEX WB1-906-3 Καλάθι φορτίου 3 πόδια 19200b W 6 In | AC4QEF 30H141

STREN-FLEX WB1-906-3 Sling καλάθι φορτίου 3 πόδια 19200b W 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4QEF Μοντέλο: WB1-906-3Σταυρός: 30H141
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
€94.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού19,200 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος ματιών9"
Μήκος3ft.
ΥλικόΝάιλον
Αριθμός τεμαχίων1
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 8
Τύπος σφεντόναςΚαλάθι φορτίου
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΚανένας
Βαθμός ΙστούΒαρύ καθήκον
Πλάτος6"
ΝήματαΜη επικίνδυνο ακρυλικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.02
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ4202929026
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΜήκος ματιώνΜήκοςΑριθμός τεμαχίωνΠλάτοςΤιμή
STREN-FLEX WB1-906-4 Web Sling Cargo Basket Sling 4 Feet Μήκος | AB8GYW 25K362 WB1-906-419,200 λίβρες9"4ft.16"€110.34
STREN-FLEX WB1-906-8 Web Sling Cargo Basket Sling 8 Feet Μήκος | AB8GYX 25K363 WB1-906-819,200 λίβρες9"8ft.16"€173.68
STREN-FLEX WB1-906-12 Web Sling Cargo Basket Sling 12 πόδια Μήκος | AB8GYY 25K364 WB1-906-1219,200 λίβρες9"12ft.16"€222.85
STREN-FLEX WB1-906-18 Web Sling Cargo Basket Sling 18 πόδια Μήκος | AB8GYZ 25K365 WB1-906-1819,200 λίβρες9"18ft.16"€332.19
STREN-FLEX WB1-906-20 Web Sling Cargo Basket Sling 20 πόδια Μήκος | AB8GZA 25K366 WB1-906-2019,200 λίβρες9"20ft.16"€363.92
STREN-FLEX WB1-908-4 Web Sling Cargo Basket Sling 4 Feet Μήκος | AB8GZB 25K367 WB1-908-425,600 λίβρες12 "4ft.18"€136.93
STREN-FLEX WB1-908-8 Web Sling Cargo Basket Sling 8 Feet Μήκος | AB8GZC 25K368 WB1-908-825,600 λίβρες12 "8ft.18"€206.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREN-FLEX WB1-906-3 Sling καλάθι φορτίου 3 πόδια 19200b W 6 In
€94.54 /μονάδα