Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STREN-FLEX TTS2-904-10 Web Sling Triangle Triangle 10ft 12000 Lb. Πλάτος 4 In | AC4RVD 30J014

STREN-FLEX TTS2-904-10 Web Sling Triangle Triangle 10ft 12000 Lb. Πλάτος 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4RVD Μοντέλο: TTS2-904-10Cross Ref: 30J014

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€795.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού24,000 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch9600 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος ματιών12 "
Μήκος10ft.
ΥλικόΝάιλον
Αριθμός τεμαχίων2
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 2
Τύπος σφεντόναςΤρίγωνο και τρίγωνο (ατσάλι)
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής12,000 λίβρες
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΝ/Α
Βαθμός ΙστούΒαρύ καθήκον
Πλάτος4"
ΝήματαΜη επικίνδυνο ακρυλικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.004
Ύψος πλοίου (cm)6.73
Μήκος πλοίου (cm)33.73
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτοςΜήκος ματιώνΜήκοςΑριθμός τεμαχίωνΤιμή
STREN-FLEX TCS1-904-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 6400 Lb Καπάκι | AB8HEX 25K514 TCS1-904-4-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F12,800 λίβρες5000 λίβρες6400 λίβρες4"12 "4ft.1€792.03
STREN-FLEX TCS1-904-8 Web Sling Triangle Choker 8ft L 6400 Lb Καπάκι | AB8HEY 25K515 TCS1-904-8-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F12,800 λίβρες5000 λίβρες6400 λίβρες4"12 "8ft.1€816.45
STREN-FLEX TCS1-904-12 Web Sling Triangle Choker 12ft L 6400 Lbcap | AB8HEZ 25K516 TCS1-904-12-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F12,800 λίβρες5000 λίβρες6400 λίβρες4"12 "12ft.1€840.83
STREN-FLEX TCS1-904-18 Web Sling Triangle Choker 18ft L 6400 Lbcap | AB8HFA 25K517 TCS1-904-18-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F12,800 λίβρες5000 λίβρες6400 λίβρες4"12 "18ft.1€877.24
STREN-FLEX TCS1-904-20 Web Sling Triangle Choker 20ft L 6400 Lbcap | AB8HFB 25K518 TCS1-904-20-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F12,800 λίβρες5000 λίβρες6400 λίβρες4"12 "20ft.1€923.61
STREN-FLEX TCS1-906-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 9600 Lb Καπάκι | AB8HFC 25K519 TCS1-906-4-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F19,200 λίβρες7600 λίβρες9600 λίβρες6"16 "4ft.1€1,359.41
STREN-FLEX TCS1-906-8 Web Sling Triangle Choker 8ft L 9600 Lb Καπάκι | AB8HFD 25K520 TCS1-906-8-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F19,200 λίβρες7600 λίβρες9600 λίβρες6"16 "8ft.1€1,387.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREN-FLEX TTS2-904-10 Web Sling Triangle Triangle 10ft 12000 Lb. Πλάτος 4 In
€795.53 /μονάδα