STREN-FLEX LB1-916-14 Sling καλάθι φορτίου 14 πόδια 5000b W 16 In | AC4QHW 30H235

STREN-FLEX LB1-916-14 Sling καλάθι φορτίου 14 πόδια 5000b W 16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4QHW Μοντέλο: LB1-916-14Σταυρός: 30H235

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€610.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού5000 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος ματιών12 "
Μήκος14ft.
ΥλικόΝάιλον
Αριθμός τεμαχίων1
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 9
Τύπος σφεντόναςΚαλάθι φορτίου
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΝ/Α
Βαθμός ΙστούΒαρύ καθήκον
Πλάτος16 "
ΝήματαΜη επικίνδυνο ακρυλικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8805
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)41.28
Κωδικός ΕΣ4202929026
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΜήκος ματιώνΜήκοςΑριθμός τεμαχίωνΠλάτοςΤιμή
STREN-FLEX LB1-906-4 Web Sling Cargo Basket Sling 4 Feet Μήκος | AB8HBP 25K433 LB1-906-43000 λίβρες10 "4ft.16"€98.40
STREN-FLEX LB1-906-8 Web Sling Cargo Basket Sling 8 Feet Μήκος | AB8HBQ 25K434 LB1-906-83000 λίβρες10 "8ft.16"€139.48
STREN-FLEX LB1-906-12 Web Sling Cargo Basket Sling 12 πόδια Μήκος | AB8HBR 25K435 LB1-906-123000 λίβρες10 "12ft.16"€180.60
STREN-FLEX LB1-906-18 Web Sling Cargo Basket Sling 18 πόδια Μήκος | AB8HBT 25K436 LB1-906-183000 λίβρες10 "18ft.16"€242.25
STREN-FLEX LB1-906-20 Web Sling Cargo Basket Sling 20 πόδια μήκος | AB8HBU 25K437 LB1-906-203000 λίβρες10 "20ft.16"€262.80
STREN-FLEX LB1-908-4 Web Sling Cargo Basket Sling 4 πόδια μήκος | AB8HBV 25K438 LB1-908-43000 λίβρες10 "4ft.18"€136.15
STREN-FLEX LB1-908-8 Web Sling Cargo Basket Sling 8 Feet Μήκος | AB8HBW 25K439 LB1-908-83000 λίβρες10 "8ft.18"€128.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREN-FLEX LB1-916-14 Sling καλάθι φορτίου 14 πόδια 5000b W 16 In
€610.76 /μονάδα