Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STREN-FLEX EEF1-904CB-4 Web Sling Body Body 4 Feet 6400b W 4 In | AC4QLX 30H314

STREN-FLEX EEF1-904CB-4 Web Sling Body Body 4 Feet 6400b W 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4QLX Μοντέλο: EEF1-904CB-4Σταυρός: 30H314

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€104.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού12,800 lbs.
Χωρητικότητα Choker Hitch5000 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος ματιών12 "
Μήκος4ft.
ΥλικόΝάιλον
Αριθμός τεμαχίων1
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 3
Τύπος σφεντόναςΕπίπεδο μάτι και μάτι
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής6400 λίβρες
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΤυλιγμένο σώμα
Βαθμός ΙστούΒαρύ καθήκον
Πλάτος4"
ΝήματαΜη επικίνδυνο ακρυλικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.098
Ύψος πλοίου (cm)61.6
Μήκος πλοίου (cm)28.93
Πλάτος πλοίου (cm)1.65
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΦοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΠλάτοςΧρώμαΜήκος ματιώνΜήκοςΤιμή
STREN-FLEX EEF1-901-10 Web Sling Eye Eye 10 Μάτια Μήκος 1600 Lb Καπάκι | AB8FZP 25J845 EEF1-901-101600 λίβρες3,200 lbs.1280 λίβρεςΝ/Α1"Κίτρινο8"10ft.€33.47
STREN-FLEX EEF1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 Μάτια Μήκος 1600 Lb Καπάκι | AB8FZQ 25J846 EEF1-901-121600 λίβρες3,200 lbs.1280 λίβρεςΝ/Α1"Κίτρινο8"12ft.€37.00
STREN-FLEX EEF1-901-18 Web Sling Eye Eye 18 Μάτια Μήκος 1600 Lb Καπάκι | AB8FZR 25J847 EEF1-901-181600 λίβρες3,200 lbs.1280 λίβρεςΝ/Α1"Κίτρινο8"18ft.€46.59
STREN-FLEX EEF1-901-20 Web Sling Eye Eye 20 πόδια Μήκος 1600 Lb Cap | AB8FZT 25J848 EEF1-901-201600 λίβρες3,200 lbs.1280 λίβρεςΝ/Α1"Κίτρινο8"20ft.€49.21
STREN-FLEX EEF1-901-3 Web Sling Eye Eye Μήκος 3 ποδιών 1600 Lb Cap | AB8FZU 25J849 EEF1-901-31600 λίβρες3200 λίβρες1280 λίβρεςΝ/Α1"Κίτρινο8"3ft.€25.16
STREN-FLEX EEF1-901-4 Web Sling Eye Eye 4 πόδια Μήκος 1600 Lb Cap | AB8FZV 25J850 EEF1-901-41600 λίβρες3,200 lbs.1280 λίβρεςΝ/Α1"Κίτρινο8"4ft.€26.87
STREN-FLEX EEF1-901-6 Web Sling Eye Eye 6 πόδια Μήκος 1600 Lb Cap | AB8FZW 25J851 EEF1-901-61600 λίβρες3,200 lbs.1280 λίβρεςΝ/Α1"Κίτρινο8"6"€30.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREN-FLEX EEF1-904CB-4 Web Sling Body Body 4 Feet 6400b W 4 In
€104.65 /μονάδα