Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STREAMLIGHT 91644 Φακός Led Aa Nylon Orange | AF6UED 20JN09

STREAMLIGHT 91644 Φακός Led Aa Nylon Orange

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6UED Μοντέλο: 91644Σταυρός: 20JN09
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
€191.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦακός
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χρόνος καύσης μπαταρίας3 ώρες 45 λεπτά 12 ώρες. lm, 8 ώρες. lm (Flash), 20 ημέρες, lm (Moonlight)
Μέγεθος της μπαταρίαςAA
Τύπος μπαταρίαςΑλκαλική
Απόσταση δέσμης54μ (Υψηλή), 30μ (Χαμηλή)
Χρώμα σώματοςΠορτοκαλί
Υλικό σώματοςΝάιλον
Ισχύς κεριών730 (Υψηλή), 230 (Χαμηλή)
Διάμετρος3"
Βαθμός φακούΒιομηχανικά
Αντίσταση αντίκτυπου2m
Λάμπα ζωής50 χιλ.
Τύπος λάμπαςLED
Χρώμα LEDΆσπρο
Μήκος9"
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός163/50 λίμ
Λειτουργίες εξόδου φωτόςΥψηλή χαμηλή
Lumens163/50
Σειρά Lumensαπό 100 έως 249
Μέγιστη έξοδος Lumens163
Αριθμός μπαταριών4
Λάμπες αντικατάστασηςΝαι
Χρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμιση3.8 hr.
Αξιολογημένη ασφάλειαΤάξη I, Div. 1
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία I & II Κατηγορία 1, Ομάδες C, D, F, G; Κατηγορία III; Κωδικός T: T4; Exia, ΜΗ ΕΚΠΡΟΣΘΗΚΗ: Κατηγορία I Division 2 Ομάδες A, B, C, D, T-CODE T4; Ο φορτιστής πληροί τις απαιτήσεις του NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) τοποθετημένο σε οποιαδήποτε θέση.
Τύπος διακόπτηPush Button
Βαθμολογία διείσδυσης νερούIPX4, διείσδυση νερού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6345
Ύψος πλοίου (cm)34.8
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8513100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμισηΧρόνος καύσης μπαταρίαςΑπόσταση δέσμηςΧρώμα σώματοςΙσχύς κεριώνΈξοδος φωτόςLumensΜέγιστη έξοδος LumensΤιμή
STREAMLIGHT 91642 Φακός Led Aa Nylon Yellow | AF6UEC 20JN08 916423.8 hr.3 ώρες 45 λεπτά 12 ώρες. lm, 8 ώρες. lm (Flash), 20 ημέρες, lm (Moonlight)54μ (Υψηλή), 30μ (Χαμηλή)Κίτρινο730 (Υψηλή), 230 (Χαμηλή)163/50 λίμ163/50163€225.45
STREAMLIGHT 91742 Φακός Led Αα Νάιλον Κίτρινο | AF6UEG 20JN12 917423.5 hr.3 ώρες 30 λεπτά 12 ώρες. lm, 8 ώρες. lm (Flash), 20 ημέρες, lm (Moonlight)227μ (Υψηλή), 131μ (Χαμηλή)Κίτρινο12,900 (Υψηλή), 4,300 (Χαμηλή)150/55 λίμ150/55150€198.14
STREAMLIGHT 91744 Φακός Led Aa Nylon Orange | AF6UEH 20JN13 917443.5 hr.3 ώρες 30 λεπτά 12 ώρες. lm, 8 ώρες. lm (Flash), 20 ημέρες, lm (Moonlight)227μ (Υψηλή), 131μ (Χαμηλή)Πορτοκαλί12,900 (Υψηλή), 4,300 (Χαμηλή)150/55 λίμ150/55150€226.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREAMLIGHT 91644 Φακός Led Aa Nylon Orange
€191.36 /μονάδα