Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STREAMLIGHT 68602 Φακός Led Πολυμερές Ρητίνη 7 ιντσών | AF6UEJ 20JN15

STREAMLIGHT 68602 Φακός Led Polymer Resin Aa 7 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6UEJ Μοντέλο: 68602Σταυρός: 20JN15
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
€87.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦακός
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χρόνος καύσης μπαταρίας6 hr.
Μέγεθος της μπαταρίαςAA
Τύπος μπαταρίαςΑλκαλική
Απόσταση δέσμης130m
Χρώμα σώματοςΚίτρινο
Σώμα Dia.1.63 "
Υλικό σώματοςΠολυμερή ρητίνη
Ισχύς κεριών4200
Διάμετρος1"
Βαθμολογία πτώσης1m
Βαθμός φακούΒιομηχανικά
ΣυγκέντρωσηΣταθερό
Αντίσταση αντίκτυπου1m
Λάμπα ζωής50 χιλ.
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος7"
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός100 lm
Λειτουργίες εξόδου φωτόςμονόκλινο
Lumens100
Σειρά Lumensαπό 100 έως 249
Μέγιστη έξοδος Lumens100
Αριθμός μπαταριών4
Ένταση μέγιστης δέσμης4200cd
Αντικατάσταση λαμπτήρα68052
Λάμπες αντικατάστασηςΝαι
Χρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμιση6 hr.
Αξιολογημένη ασφάλειαΤάξη I, Div. 1
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία 1,2 Div 1, Group C, D, F, G Class 1, Div 2, Group A, B, C, D, Class 3, Temperature Code T4, Επιτρέπεται η χρήση σε μεταλλεία αερίου, μεθανίου / αέρα μόνο εγκεκριμένο Όχι 20-A060002-0, πληροί τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Τύπος διακόπτηΔιακόπτης κουμπιού / ουράς
Βαθμολογία διείσδυσης νερούIP67, αδιάβροχο έως 1m για 30 λεπτά.
Βάρος με μπαταρίες7.6 ουγκιά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8513100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΧρόνος καύσης μπαταρίαςΒαθμολογία πτώσηςΣυγκέντρωσηΑντίσταση αντίκτυπουΛάμπα ζωήςΜήκοςΤιμή
STREAMLIGHT 90642 Επαναφορτιζόμενος Φακός Κίτρινο Led | AB7PHT 23Χ772 906422.875 "Οχι3.5/16 ώρες.2mΡυθμιζόμενες τιράντες2m50,000 hr.9.187 "€200.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREAMLIGHT 68602 Φακός Led Polymer Resin Aa 7 ιντσών
€87.70 /μονάδα