STREAMLIGHT 51072 Uv Φακός Μαύρος 50 L Led Aaa 390nm | AE6MJA 5TZK0

STREAMLIGHT 51072 Φακός Uv Μαύρος 50 L Led Aaa 390nm

Στοιχείο: AE6MJA Μοντέλο: 51072Σταυρός: 5TZK0

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦακός UV χειρός
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χρόνος καύσης μπαταρίας4.75 hr.
Μέγεθος της μπαταρίαςAAA
Τύπος μπαταρίαςΑλκαλική
Απόσταση δέσμης100m
Χρώμα σώματοςΜαύρη
Σώμα Dia.1.17 "
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Ισχύς κεριών2500
Διάμετρος1 37 / 64 "
Βαθμολογία πτώσης1m
Βαθμός φακούΒιομηχανικά
ΣυγκέντρωσηΣταθερό
Αντίσταση αντίκτυπου1m
Λάμπα ζωής4 χιλ.
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος5.375 "
Υλικό φακούΠοτήρι
Έξοδος φωτός50 lm
Λειτουργίες εξόδου φωτόςΜονό / λέιζερ
Lumens50
Σειρά Lumensαπό 50 έως 99
Μέγιστη έξοδος Lumens50
Αριθμός μπαταριών3
Ένταση μέγιστης δέσμης2500cd
Χρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμιση4 hr.
Αξιολογημένη ασφάλειαΤάξη I, Div. 1
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία IIIA
Τύπος διακόπτηΚουμπί Tailcap Push
Βαθμολογία διείσδυσης νερούIPX4
Μήκος κύματος390nm
Βάρος με μπαταρίες7.04 ουγκιά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8513102000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREAMLIGHT 51072 Φακός Uv Μαύρος 50 L Led Aaa 390nm