Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STRANCO INC DOTP-0101-PS Vehicle Placard 1.5 Ανατινάκτης | AF6CVC 9WXG4

STRANCO INC DOTP-0101-PS Vehicle Placard 1.5 Blasting Agent

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6CVC Μοντέλο: DOTP-0101-PSCross Ref: 9WXG4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτοκίνητο πλακάτ
Τάξη1
Ύψος10 4 / 5 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / πορτοκαλί
ΥλικόΆκαμπτο Στυρένιο
Πλάτος10 4 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4911996000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
STRANCO INC DOTP-0101-V10 Vehicle Placard 1.5 Blasting Agent - Πακέτο 10 | AF3YRQ 8FNM4 DOTP-0101-V10Αυτοκόλλητο βινύλιο€30.77
STRANCO INC DOTP-0101-T10 Όχημα Placard 1.5 Blsting Agnt - Πακέτο 10 | AF4GMY 8W071 DOTP-0101-T10Tagboard€34.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRANCO INC DOTP-0101-PS Vehicle Placard 1.5 Blasting Agent
€20.72 /μονάδα