Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STRANCO INC CVA-1069-PK Σωλήνας 13800 Volts 3in. Και μεγαλύτερο Pk5 | AF6BXT 9WE79

STRANCO INC Μαρκαδόρος σωλήνων CVA-1069-PK 13800 Volts 3in. Και μεγαλύτερο Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6BXT Μοντέλο: CVA-1069-PKCross Ref: 9WE79

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠορτοκαλί
Ταιριάζει με Pipe OD3 "και μεγαλύτερο
Ύψος2.25 "
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.3
Μήκος πλοίου (cm)24.77
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΔείκτες ανά κάρταΠλάτοςΤιμή
STRANCO INC CVB-1069-PK Σωλήνας 13800 Volts Πορτοκαλί 1-1 / 8 x 4 ίντσες Pk5 | AF3PPU 8AKY9 CVB-1069-PK-1.125 "41.12 "€24.33
STRANCO INC CVC-1069-PK Δείκτης σωλήνων 13 800 Volts έως 1-1 / 4 ίντσες - Πακέτο 5 | AF3PPV 8AKZ0 CVC-1069-PK1-1 / 4 "και μικρότερο1 / 2 "181 / 2 "€24.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRANCO INC Μαρκαδόρος σωλήνων CVA-1069-PK 13800 Volts 3in. Και μεγαλύτερο Pk5
€24.33 /μονάδα