STENS 265587 Oem Spec Belt 1/2 W Inch | AA3QXH 11T477

STENS 265587 Oem Spec Belt 1/2 W Inch

Είδος: AA3QXH Μοντέλο: 265587Σταυρός: 11T477

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη Oem Spec
Μήκος8 '3/5 "
ΜέγεθοςW 1/2 "
ΧαρακτηριστικάΣκεπαστός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ4010391000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
STENS 265097 Oem Spec Belt 5/8 W ίντσα | AA3QUQ 11T413 26509710ft.W 5/8 "Σκεπαστός-
RFQ
STENS 265099 Ζώνη Oem Spec 5/8 W Inch | AA3QUR 11T414 265099111.25 "W 5/8 "Σκεπαστός€79.12
STENS 265134 Oem Spec Belt 5/8 W Inch | AA3QUU 11T416 265134146 "W 5/8 "Ακατέργαστη άκρη-
RFQ
STENS 265137 Oem Spec Belt 5/8 W Inch | AA3QUV 11T417 265137111.25 "W 5/8 "Σκεπαστός€86.21
STENS 265138 Oem Spec Belt 5/8 W Inch | AA3QUW 11T418 265138169.5 "W 5/8 "Ακατέργαστη άκρη-
RFQ
STENS 265141 Oem Spec Belt 5/8 W Inch | AA3QUX 11T419 26514157.625 "W 5/8 "Πολύ ραβδώσεις€36.25
STENS 265142 Oem Spec Belt 5/8 W Inch | AA3QUY 11T420 26514243 "W 5/8 "Οδοντωτός-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STENS 265587 Oem Spec Belt 1/2 W Inch