Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STENS 100040 Φίλτρο αέρα 1-7 / 8 ίντσες | AA4MME 12U713

STENS 100040 Φίλτρο αέρα 1-7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4MME Μοντέλο: 100040Cross Ref: 12U713

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα
ΔιάμετροςOD 6 "Αναγνωριστικό 4-5 / 8"
ΜέγεθοςΗ 1-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8421310000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
STENS 605228 Φίλτρο αέρα 1-5 / 16 ίντσες | AA3WBL 11W988 605228-5 5 / 16 "H 1-15 / 16 "W 3-1 / 2"€22.17
STENS 605365 Φίλτρο αέρα 3 ιντσών | AA3WBN 11W990 605365-3"H 1-1 / 4 "W 2-1 / 2"€26.75
STENS 605687 Φίλτρο αέρα 1-19 / 64 ίντσες | AA3WBQ 11W992 605687-3 39 / 64 "H 1-19 / 64 "W 1-3 / 16"-
RFQ
STENS 605840 Φίλτρο αέρα 2-5/16 ίντσες | AA3WBR 11W993 605840-4.25 "H 2-5 / 16 "W 3-3 / 32"-
RFQ
STENS 100008 Φίλτρο αέρα 2 ίντσες | AA4MMB 12U710 100008OD 3-3 / 4 "ID 2-3 / 8"-Η 2 "-
RFQ
STENS 100016 Φίλτρο αέρα 2-7 / 16 ίντσες | AA4MMD 12U712 100016OD 7 "Αναγνωριστικό 5-9 / 16"-Η 2-7 / 16 "€12.08
STENS 100052 Φίλτρο αέρα 3 ίντσας | AA4MMF 12U714 100052-6"H 3 "L 6" Στενό τέλος 2 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STENS 100040 Φίλτρο αέρα 1-7/8 ίντσες
€12.21 /μονάδα