Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STENNER SVP1H7A1S2G1 Αντλία μέτρησης 40 Gpd 100 Psi | AD8VXD 4NA19

STENNER SVP1H7A1S2G1 Αντλία μέτρησης 40 Gpd 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VXD Model: SVP1H7A1S2G1Cross Ref: 4NA19
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
€1,533.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία χημικής μέτρησης
Υλικό σώματοςΠολυανθρακικό
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό κεφαλής και συναρμολόγησηςΠολυανθρακικό
Ύψος6.1 "
Μήκος10.1 "
Μέγιστη. Ροή1.67 GPH
Μέγιστη. Ρυθμός ροής1.67 gph
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Ιξώδες1500 CPS
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής2 GPD
Κινητήρας HP1/30
Στροφές κινητήρα45
Αριθμός ροών1
Καλώδιο ρεύματος6 πόδια.
Τύπος αντλίαςΠερισταλτικός
Αναπαραγωγικότητα+/- 2%
Σφραγίδες και O-RingsΣαντοπρένη
ΑυτοπροστασίαΝαι
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Υλικό σωλήνωνΠολυαιθυλένιο
Λόγος μείωσης20:1
ΧαρακτηριστικάΜονή κεφαλή μεταβλητής ταχύτητας
Τάση115
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.92
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8413190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Valveless, Nonclogging, 4 Button Keypad Output Control

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραΥλικό σώματοςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΥλικό σωλήνωνΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΎψοςΤιμή
STENNER 85MJH1A1STG1 Αντλία μέτρησης 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144ΠολυανθρακικόNSF 50ΠολυαιθυλένιοΡυθμιζόμενο μονό κεφάλι1155.3 "6"€935.81
STENNER 85MJH2A1STG1 Αντλία μέτρησης 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144ΠολυανθρακικόNSF 50ΠολυαιθυλένιοΡυθμιζόμενο μονό κεφάλι1155.3 "6"€928.54
STENNER 85MJH7A1STG1 Αντλία μέτρησης 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144ΠολυανθρακικόNSF 50ΠολυαιθυλένιοΡυθμιζόμενο μονό κεφάλι1155.3 "6"€950.34
STENNER 45MJL5A1STG1 Αντλία μέτρησης 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126ΠολυανθρακικόNSF 50ΠολυαιθυλένιοΡυθμιζόμενο μονό κεφάλι1155.3 "6"€906.77
STENNER 85MJL5A1STG1 Αντλία μέτρησης 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144ΠολυανθρακικόNSF 50ΠολυαιθυλένιοΡυθμιζόμενο μονό κεφάλι1155.3 "6"€924.89
STENNER 170JL5A1STG1 Αντλία μέτρησης 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144ΠολυανθρακικόNSF 50ΠολυαιθυλένιοΔιευθετήσιμη διπλή κεφαλή1155.3 "6"€1,218.62
Αντλία μέτρησης STENNER SVP1H2A1S2G1 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145Πολυανθρακικό-ΠολυαιθυλένιοΜονή κεφαλή μεταβλητής ταχύτητας1157"6.1 "€1,523.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STENNER SVP1H7A1S2G1 Αντλία μέτρησης 40 Gpd 100 Psi
€1,533.48 /μονάδα