STENNER STS15N-02G1 Δεξαμενή χημικού διαλύματος 15 γαλόνι | AA9JXF 1DLW8

STENNER STS15N-02G1 Δεξαμενή χημικού διαλύματος 15 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9JXF Μοντέλο: STS15N-02G1Cross Ref: 1DLW8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€381.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή χημικών διαλυμάτων
Διάμετρος20.5 "
Ύψος25.25 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Χωρητικότητα Δεξαμενής15 Γαλ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.66
Ύψος πλοίου (cm)66.55
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)58.17
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σύνδεση σωλήνων (In.) (1/4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
STENNER STS30N-02G1 Δεξαμενή χημικού διαλύματος 30 γαλονιών | AA9JXG 1DLW9 STS30N-02G137.5 "€573.45
STENNER STS7N-02G1 Δεξαμενή χημικού διαλύματος 7.5 γαλονιών | AC8LRE 3CCR6 STS7N-02G119.63 "€364.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STENNER STS15N-02G1 Δεξαμενή χημικού διαλύματος 15 γαλονιών
€381.59 /μονάδα