Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αντλία STENNER 45MFL5A3SUAA, 25 Psi 50Gpd 120V/60Hz 3/8W | CU4RKB 35U535

STENNER Αντλία 45MFL5A3SUAA, 25 Psi 50Gpd 120V/60Hz 3/8W

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU4RKB Μοντέλο: 45MFL5A3SUAACross Ref: 35U535

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€932.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STENNER Αντλία 45MFL5A3SUAA, 25 Psi 50Gpd 120V/60Hz 3/8W
€932.95 /μονάδα