STEEL KING BCF4L042120PB Ράφι παλέτας Όρθιο πλαίσιο 42 x 42 x 120 Μπλε | AB9DEW 2CAA9

STEEL KING BCF4L042120PB Ράφι παλετών Όρθιο πλαίσιο 42 x 42 x 120 μπλε

Στοιχείο: AB9DEW Μοντέλο: BCF4L042120PBCross Ref: 2CAA9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€527.15 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPallet Rack Όρθιο πλαίσιο
ΧρώμαΠροφύλαξη Μπλε
Βάθος42 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πλάκες4-1 / 2 x 5 "
Ύψος120 "
Χωρητικότητα φορτίου51,500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΌροφος
Συνολικό βάθος42 "
συνολικό ύψος120 "
συνολικό πλάτος4"
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.96
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)307.34
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
STEEL KING BCF3L048144PB Ράφι παλέτας Όρθιο πλαίσιο 48 x 48 x 144 Μπλε | AB9DEM 2CAA1 BCF3L048144PB48 "144 "35,200 λίβρες48 "144 "3"3"€589.46
RFQ
STEEL KING BCF3L036192PB Ράφι παλετών Όρθιο πλαίσιο 36 x 36 x 192 Μπλε | AB9DEN 2CAA2 BCF3L036192PB36 "192 "35,200 λίβρες36 "192 "3"3"€733.82
RFQ
STEEL KING BCF3L042192PB Ράφι παλέτας Όρθιο πλαίσιο 42 x 42 x 192 Μπλε | AB9DEP 2CAA3 BCF3L042192PB42 "192 "35,200 λίβρες42 "192 "3"3"€712.14
RFQ
STEEL KING BCF3L048192PB Ράφι παλέτας Όρθιο πλαίσιο 48 x 48 x 192 Μπλε | AB9DEQ 2CAA4 BCF3L048192PB48 "192 "35,200 λίβρες48 "192 "3"3"€736.00
RFQ
STEEL KING BCF4L036096PB Ράφι παλέτας Όρθιο πλαίσιο 36d x 96h Μπλε | AB9DER 2CAA5 BCF4L036096PB36 "96 "51,500 λίβρες36 "96 "4"4"€406.44
RFQ
STEEL KING BCF4L042096PB Ράφι παλέτας Όρθιο πλαίσιο 42d x 96h Μπλε | AB9DET 2CAA6 BCF4L042096PB42 "96 "51,500 λίβρες42 "96 "4"4"€416.77
RFQ
STEEL KING BCF4L048096PB Ράφι παλέτας Όρθιο πλαίσιο 48d x 96h Μπλε | AB9DEU 2CAA7 BCF4L048096PB48 "96 "51,500 λίβρες48 "96 "4"4"€426.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STEEL KING BCF4L042120PB Ράφι παλετών Όρθιο πλαίσιο 42 x 42 x 120 μπλε
€527.15 /μονάδα