START INTERNATIONAL TDLR050-15 Tape Liner Remover | AF7ECU 20XE10

START INTERNATIONAL TDLR050-15 Tape Liner Remover

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ECU Μοντέλο: TDLR050-15Σταυρός: 20XE10

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€447.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαθαριστικό αφαίρεσης ταινιών
ΧρώμαΜαύρη
ΚατασκευήΧάλυβας και πλαστικό
Διάμετρος πυρήνα3"
Ύψος21 "
Μήκος7.25 "
Μέγιστη. Roll Outside Dia.15 "
Μέγιστη. Πλάτος ταινίας2"
Απαιτήσεις ισχύοςΧειροκίνητο
Ταινία φρένωνΟχι
Πλάτος ταινίας2"
ΧαρακτηριστικάΟδήγηση με εργαλεία
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.35
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8422400002

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΚατασκευήΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. Roll Outside Dia.Μέγιστη. Πλάτος ταινίαςΠλάτος ταινίαςΤιμή
START INTERNATIONAL TDLR025H Χειρός αφαίρεσης επένδυσης 1 ίντσας | AA3FWF 11J966 TDLR025Η-Χάλυβας και αλουμίνιο-Αφαίρεση χειρός Liner-4.75 "1"0.25 έως 1 "€155.64
START INTERNATIONAL TDLR050B Tape Liner Remover Χρήση με 6in. Ταινία εξωτερικής διαμέτρου | AA3FWG 11J967 TDLR050B3.5 "-7"Καθαριστικό αφαίρεσης ταινιών11.25 "6"-2"€153.02
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ TDLR050-10 Tape Liner Remover | AF7ECT 20XE09 TDLR050-1017 "Χάλυβας και πλαστικό11 "Καθαριστικό αφαίρεσης ταινιών8"10 "2"2"€605.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

START INTERNATIONAL TDLR050-15 Tape Liner Remover
€447.64 /μονάδα