START INTERNATIONAL TBC553L Μη κολλητικό Extra Wide Material Cutter | AA3FVU 11J947

START INTERNATIONAL TBC553L Μη αυτοκόλλητο Extra Wide Material Cutter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3FVU Μοντέλο: TBC553LCross Ref: 11J947

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,703.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη κολλητικό υλικό κοπής
Ακρίβεια+/- 1 mm
Κόψτε το στυλΕυθεία περικοπή με λαιμόκοψη
Μήκος κοπής0.04 έως 984 "
Ταχύτητα τροφοδοσίας21 ίντσες/δευτ.
Ύψος27 "
Μήκος20 "
Μέγιστη. Πλάτος κοπής12.2 "
Μέγιστη. Εξωτερικό πάχος0.71 "
Μέγιστη. Roll Outside Dia.18 "
Πάχος1.1 "/ 28 mm
Τάση120 / 230 VAC
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90.72
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8422409160
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος κοπής (9999mm)
    • Ταχύτητα τροφοδοσίας (21 "ανά δευτερόλεπτο)
    • Μέγιστη. Πλάτος κοπής (12.2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΤαχύτητα τροφοδοσίαςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Πλάτος κοπήςΠλάτοςΤιμή
START INTERNATIONAL TBC552L Μη κολλητικό Extra Wide Material Cutter | AA3FVT 11J946 TBC552L0.04 έως 984 "21 ίντσες/δευτ.27 "20 "8.25 "33 "€16,206.05
START INTERNATIONAL TBC52RT Μη αυτοκόλλητο υλικό κόφτη, 2.17 ίντσες Μέγ. Πλάτος υλικού | CH9KRP TBC52RT0.04 "90 Τεμάχια/Ελπ.15 "31.5 "-12.6 "€10,215.07
RFQ
START INTERNATIONAL TBC53R Μη αυτοκόλλητο υλικό κόφτη, 2.76 ίντσες Μέγ. Πλάτος υλικού | CM9GUZ TBC53R0.04 "90 Τεμάχια/Ελπ.19 "17 "-13 "€14,920.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

START INTERNATIONAL TBC553L Μη αυτοκόλλητο Extra Wide Material Cutter
€16,703.43 /μονάδα