Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο START INTERNATIONAL SL7808K Στεγανοποιητικό τσαντάκι σε πάγκο | AA3FVF 11J930

START INTERNATIONAL SL7808K Χειροκίνητη τοποθέτηση σφραγιστικών τσάντας σε πάγκο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3FVF Μοντέλο: SL7808KCross Ref: 11J930
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
€120.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη κωνική τσάντα
Ύψος8.24 "
Μήκος10 "
Μέγιστη. Tape Outside Dia.7"
ΒάσηΕπιτραπέζια
Μέγεθος λαιμού3 / 8 "
Πλάτος ρόλου3 / 4 "
Πλάτος σφραγίδας3 / 8 "
Μέγεθος κουλοχέρη0.625 "
Πλάτος ταινίας0.79 "
Πλάτος3.34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.88
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8516790000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πάχος σφραγίδας (6 εκατομμύρια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Tape Outside Dia.Πλάτος ρόλουΠλάτος ταινίαςΠλάτοςΤιμή
Εγχειρίδιο START INTERNATIONAL SL7605K Στεγανωτικό τσάντας σε πάγκο | AA3FVD 11J928 SL7605K6"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "€48.58
START INTERNATIONAL SL7606 Χειροκίνητη τοποθέτηση σφραγιστικών σακουλών σε πάγκο | AA3FVE 11J929 SL76066"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "€108.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

START INTERNATIONAL SL7808K Χειροκίνητη τοποθέτηση σφραγιστικών τσάντας σε πάγκο
€120.95 /μονάδα