START INTERNATIONAL LDHANGTAB Automatic Hang Tab Dispenser Μήκος 11 ιντσών | AA3FUY 11J919

START INTERNATIONAL LDHANGTAB Automatic Hang Tab Dispenser Μήκος 11 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3FUY Μοντέλο: LDHANGTABCross Ref: 11J919

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,029.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματος διανομέας καρτέλας Hang
Ενισχυτές @ 50 Hz1.8A
Ενισχυτές @ 60 Hz2.5A
ΧρώμαΜαύρη
Πυρήνας Dia.1"
Ταχύτητα τροφοδοσίας3.3 ίντσες/δευτ.
Ύψος14.5 "
Μήκος ετικέτας0.50 έως 6 "
Μήκος10.8 "
Χωρητικότητα πλάτους επένδυσης0.25 έως 4.75 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο
Χωρητικότητα ρολού16 "
Τάση110/115
Τάση @ 50 Hz220 έως 240V AC
Τάση @ 60 Hz100 / 115V AC
Πλάτος10.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8422309120
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Μήκος ετικέτας (6 ")
    • Μέγιστη. Πλάτος ετικέτας (4-1 / 2 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

START INTERNATIONAL LDHANGTAB Automatic Hang Tab Dispenser Μήκος 11 ιντσών
€1,029.87 /μονάδα