ΕΝΑΡΞΗ INTERNATIONAL LAB01 Χειροκίνητη φιάλη Labler 6-1 / 2 ιντσών Max Label W | AA3FUH 11J892

START INTERNATIONAL Εγχειρίδιο LAB01 Bottle Labler 6-1/2 ιντσών Max Label W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3FUH Μοντέλο: LAB01Cross Ref: 11J892

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,237.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη αυτόματη ετικέτα φιάλης
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος0.50 έως 6.5 "
Ύψος10.9 "
Μήκος ετικέτας0.50 έως 12 "
Πλάτος ετικέτας1 έως 6.5 "
Μήκος22.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο
Χωρητικότητα ρολού10 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.35
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8516790000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Μήκος ετικέτας (12 "(300mm))
    • Μέγιστη. Πλάτος ετικέτας (6-1 / 2 "(165mm))
    • Μέγιστη. Ρολά Ντιά. (12 "(300 mm))
    • Ελάχ. Πυρήνας Dia. (1 "(25 mm))
    • Ελάχ. Μήκος ετικέτας (1/2 "(12.7mm))
    • Ελάχ. Πλάτος ετικέτας (1 "(25mm))

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

START INTERNATIONAL Εγχειρίδιο LAB01 Bottle Labler 6-1/2 ιντσών Max Label W
€1,237.86 /μονάδα