Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT S667A Πάχος Gage Stock 32 ίσια φύλλα | AC4HJH 2ZVE6 / 63274

STARRETT S667A Απόθεμα πάχους 32 ίσια φύλλα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HJH Μοντέλο: S667ACross Ref: 2ZVE6 / 63274

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€185.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοικιλία μετοχών πάχους Gage
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
ΚατασκευήΧάλυβας
ΦύλλαΕτερόφυλη
Αριθμός φύλλων32
Σειρά0.001 έως 0.03 "
Ανάλυση0.001 "
Μέγεθος φύλλων1/2 Χ 12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT S667A Απόθεμα πάχους 32 ίσια φύλλα
€185.92 /μονάδα