STARRETT 81970 Γρανίτης Tri-square Pink 3-face A 6 x 9 x 3 | AE9ZVW 6PDJ7

STARRETT 81970 Γρανίτης Tri-square Pink 3-face A 6 x 9 x 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ZVW Μοντέλο: 81970Cross Ref: 6PDJ7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,710.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρι-πλατεία γρανίτη
ΧρώμαΡοζ
Μονομερής ανοχή150 mm
ΒαθμόςΕπιθεώρηση
Μέγεθος επιφάνειας150 x 225 mm
Πάχος75mm
Χαρακτηριστικά3-πρόσωπο
Βάρος18 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ6802930090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Starrett 81970 είναι ένα τρίγωνο ροζ γρανίτη τριών προσώπων, βαθμού επιθεώρησης (βαθμός Α) με μονομερή ανοχή επιπεδότητας 150 mm.
    • Αυτό το τετράγωνο Starrett έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει την ευθυγράμμιση του άξονα συντεταγμένων (άξονας X, Y και Z) στις μηχανές μέτρησης συντεταγμένων (CMMs) και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ευθυγράμμισης και της ευθύτητας των μηχανών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμόςΠάχοςΒάροςΤιμή
STARRETT 81969 Γρανίτης Tri-square Pink 3-face Aa 6 x 9 x 3 | AE9ZVQ 6PDJ2 81969Εργαστήριο ΑΑ75mm18 λίβρες€2,008.48
STARRETT 81961 Γρανίτης Tri-square Pink 3-face Aa 9 x 12 x 3 | AE9ZVR 6PDJ3 81961Εργαστήριο ΑΑ75mm23 λίβρες€2,901.75
STARRETT 81964 Γρανίτης Tri-square Pink 3face Aa 12 x 18 x 4 | AE9ZVT 6PDJ4 81964Εργαστήριο ΑΑ100mm60 λίβρες€4,136.62
STARRETT 81962 Γρανίτης Tri-square Ροζ 3 όψεων Α 9 x 12 x 3 | AE9ZVX 6PDJ8 81962Επιθεώρηση75mm23 λίβρες-
RFQ
STARRETT 81965 Γρανίτης Tri-square Ροζ 3 όψεων Α 12 x 18 x 4 | AE9ZVY 6PDJ9 81965Επιθεώρηση100mm60 λίβρες€3,158.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 81970 Γρανίτης Tri-square Pink 3-face A 6 x 9 x 3
€1,710.38 /μονάδα