STARRETT 81694 Γρανίτης Parallels Pink 4-face A 6 x 0.75 x 1 | AF2CPE 6RDK5

STARRETT 81694 Granite Parallels Pink 4-face A 6 x 0.75 x 1

Στοιχείο: AF2CPE Μοντέλο: 81694Cross Ref: 6RDK5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαράλληλοι γρανίτη
ΧρώμαΡοζ
Μονομερής ανοχή0.0025 mm
ΒαθμόςΕπιθεώρηση
Μέγεθος επιφάνειας150 x 19 mm
Πάχος25mm
Χαρακτηριστικά4-πρόσωπο
Βάρος1 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.07
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ6802930090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμόςΠάχοςΧαρακτηριστικάΒάροςΤιμή
STARRETT 81691 Granite Parallels Pink 2face Aa 6 x 0.75 x 1 | AF2CNR 6RDJ3 81691Εργαστήριο ΑΑ25mm2-πρόσωπο1 λίβρες€1,039.12
Starrett 81695 Γρανίτη Parallels Ροζ 2-πρόσωπο AA 12 x 1 x 2 | AF2CNT 6RDJ4 81695Εργαστήριο ΑΑ50mm2-πρόσωπο5 λίβρες-
RFQ
STARRETT 81692 Γρανίτης Parallels Pink 4face Aa 6 x 0.75 x 1 | AF2CNW 6RDJ7 81692Εργαστήριο ΑΑ25mm4-πρόσωπο1 λίβρες€1,197.25
STARRETT 81696 Γρανίτης Parallels Ροζ 4-πρόσωπο Aa 12 x 1 x 2 | AF2CNX 6RDJ8 81696Εργαστήριο ΑΑ50mm4-πρόσωπο5 λίβρες€1,620.18
Starrett 81704 Granite Parallels Pink 4-Face AA 24 x 2 x 4 | AF2CNZ 6RDK0 81704Εργαστήριο ΑΑ100mm4-πρόσωπο42 λίβρες€4,470.05
STARRETT 81693 Granite Parallels Pink 2-face A 6 x 0.75 x 1 | AF2CPA 6RDK1 81693Επιθεώρηση25mm2-πρόσωπο1 λίβρες-
RFQ
STARRETT 81697 Γρανίτης Parallels Ροζ 2 όψεων Α 12 x 1 x 2 | AF2CPB 6RDK2 81697Επιθεώρηση50mm2-πρόσωπο5 λίβρες€1,345.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 81694 Granite Parallels Pink 4-face A 6 x 0.75 x 1