STARRETT 81563 Γρανίτης γωνιακή πλάκα ροζ 4 όψεων A 4 x 4 x 4 | AE9ZUY 6PDG6

STARRETT 81563 Γωνιακή πλάκα γρανίτη Ροζ 4 όψεων A 4 x 4 x 4

Στοιχείο: AE9ZUY Μοντέλο: 81563Cross Ref: 6PDG6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνία γρανίτη
ΧρώμαΡοζ
Μονομερής ανοχή150 mm
ΒαθμόςΕπιθεώρηση
Μέγεθος επιφάνειας100 x 100 mm
Πάχος100mm
Χαρακτηριστικά4-πρόσωπο
Βάρος8 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ6802930090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμόςΠάχοςΧαρακτηριστικάΒάροςΤιμή
STARRETT 81573 Γρανίτης Γωνιακή πλάκα Ροζ 4face Aa 6 x 9 x 12 | AE9ZUR 6PDG0 81573Εργαστήριο ΑΑ300mm4-πρόσωπο72 λίβρες€2,931.93
STARRETT 81562 Γρανίτης Γωνιακή πλάκα Ροζ 2 όψεων Α 4 x 4 x 4 | AE9ZUZ 6PDG7 81562Επιθεώρηση100mm2-πρόσωπο8 λίβρες€1,158.86
STARRETT 81566 Γρανίτης Γωνιακή πλάκα Ροζ 2 όψεων A 6 x 6 x 6 | AE9ZVB 6PDG9 81566Επιθεώρηση150mm2-πρόσωπο24 λίβρες€1,765.71
STARRETT 81571 Γρανίτης Γωνιακή πλάκα Ροζ 4 όψεων A 6 x 9 x 12 | AE9ZVC 6PDH0 81571Επιθεώρηση300mm4-πρόσωπο72 λίβρες€2,822.82
STARRETT 81570 Γρανίτης Πλάκα Γωνίας Ροζ 2 όψεων A 6 x 9 x 12 | AE9ZVD 6PDH1 81570Επιθεώρηση300mm2-πρόσωπο72 λίβρες-
RFQ
STARRETT 81580 Γωνιακή Πλάκα Γρανίτης Ροζ 4 όψεων 12 x 12 x 12 | AE9ZVG 6PDH4 81580Επιθεώρηση300mm4-πρόσωπο190 λίβρες€5,268.24
STARRETT 81581 Γωνιακή πλάκα από γρανίτη Ροζ 2 όψεων 12 x 12 x 12 | AE9ZVH 6PDH5 81581Επιθεώρηση300mm2-πρόσωπο190 λίβρες-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 81563 Γωνιακή πλάκα γρανίτη Ροζ 4 όψεων A 4 x 4 x 4