STARRETT 81519 Πλαίσιο ντουλαπιού, Στατικό, Μέγεθος 36 x 60 ίντσες | AE9ZTZ G-81519 / 6PDE4

STARRETT 81519 Πλαίσιο ντουλαπιού, σταθερό, μέγεθος 36 x 60 ίντσες

Στοιχείο: AE9ZTZ Μοντέλο: 81519Cross Ref: G-81519 / 6PDE4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση επιφανειακής πλάκας γραφείου
Μήκος36 "
Μήκος πλάκας36 "
Πλάτος πλάκας60 "
ΧαρακτηριστικάΣτάσιμος
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 185.97
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
STARRETT 82220 Surface Plate Stand, Stationary, 12 x 18 Inch Μέγεθος | AE9ZRN G-82220 / 6PDA1 82220Επιφάνεια πλάκας12 "Στάσιμος18 "€1,318.50
STARRETT 82224 Surface Plate Stand, Stationary, 18 x 24 Inch Μέγεθος | AE9ZRQ G-82224 / 6PDA3 82224Επιφάνεια πλάκας18 "Στάσιμος24 "€1,372.49
STARRETT 82226 Surface Plate Stand, Stationary, 24 x 24 Inch Μέγεθος | AE9ZRR G-82226 / 6PDA4 82226Επιφάνεια πλάκας24 "Στάσιμος24 "€1,410.01
STARRETT 82228 Surface Plate Stand, Stationary, 24 x 36 Inch Μέγεθος | AE9ZRT G-82228 / 6PDA5 82228Επιφάνεια πλάκας24 "Στάσιμος36 "€1,858.50
STARRETT 82266 Surface Plate Stand, Stationary, 30 x 48 Inch Μέγεθος | AE9ZRV G-82266 / 6PDA7 82266Επιφάνεια πλάκας30 "Στάσιμος48 "€1,888.50
STARRETT 82232 Surface Plate Stand, Stationary, 36 x 36 Inch Μέγεθος | AE9ZRW G-82232 / 6PDA8 82232Επιφάνεια πλάκας36 "Στάσιμος36 "€1,938.00
STARRETT 82234 Surface Plate Stand, Stationary, 36 x 48 Inch Μέγεθος | AE9ZRX G-82234 / 6PDA9 82234Επιφάνεια πλάκας36 "Στάσιμος48 "€2,039.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 81519 Πλαίσιο ντουλαπιού, σταθερό, μέγεθος 36 x 60 ίντσες