STARRETT 770BXTZ-8 Ψηφιακό εσωτερικό μικρόμετρο 3 σημείων, 175 mm έως 200 mm/7 ίντσες έως 8 ίντσες, Ip65 | CU4NAC 53VE50

STARRETT 770BXTZ-8 Ψηφιακό εσωτερικό μικρόμετρο 3 σημείων, 175 mm έως 200 mm/7 ίντσες έως 8 ίντσες, Ip65

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU4NAC Μοντέλο: 770BXTZ-8Cross Ref: 53VE50

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,639.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕσωτερικό μικρόμετρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
STARRETT 770BXTZ-100 Ψηφιακό εσωτερικό μικρόμετρο 2 σημείων, 0.08 ίντσες έως 0.1 ίντσες/2 mm έως εμβέλεια 2.5 mm, Ip65 | CU4MZG 53VE30 770BXTZ-100€3,816.16
STARRETT 770BXTZ-120 Ψηφιακό εσωτερικό μικρόμετρο 2 σημείων, 0.1 ίντσα έως 0.12 ίντσες/2.5 mm έως εμβέλεια 3 mm, Ip65 | CU4MZH 53VE33 770BXTZ-120€3,816.16
STARRETT 770BXTZ-160 Ψηφιακό εσωτερικό μικρόμετρο 2 σημείων, 0.12 ίντσες έως 0.16 ίντσες/3 mm έως εμβέλεια 4 mm, Ip65 | CU4MZJ 53VE35 770BXTZ-160€3,816.16
STARRETT 770BXTZ-200 Ψηφιακό εσωτερικό μικρόμετρο 2 σημείων, 0.16 ίντσες έως 0.2 ίντσες/4 mm έως εμβέλεια 5 mm, Ip65 | CU4MZK 53VE37 770BXTZ-200€3,816.16
STARRETT 770BXTZ-250 Ψηφιακό εσωτερικό μικρόμετρο 2 σημείων, 0.2 ίντσες έως 0.25 ίντσες/5 mm έως εμβέλεια 6 mm, Ip65 | CU4MZL 53VE38 770BXTZ-250€3,816.16
STARRETT 770BXTZ-312 Ψηφιακό εσωτερικό μικρόμετρο 3 σημείων, 0.25 ίντσες έως 0.3125 ίντσες/6 mm έως εμβέλεια 8 mm, Ip65 | CU4MZM 53VE40 770BXTZ-312€2,075.60
STARRETT 770BXTZ-375 Ψηφιακό 3-Point Inside Micrometer, 0.3125 Inch To 0.375 In/8 mm To 10 mm Range, Ip65 | CU4MZN 53VE42 770BXTZ-375€2,410.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 770BXTZ-8 Ψηφιακό εσωτερικό μικρόμετρο 3 σημείων, 175 mm έως 200 mm/7 ίντσες έως 8 ίντσες, Ip65
€4,639.27 /μονάδα