Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μικρόμετρο τύπου ψηφιακού δίσκου STARRETT 756.1FL-1, Εύρος 0 ιντσών έως 1 ίντσας, Ip67 | CH6MQP 60KC55

STARRETT Μικρόμετρο τύπου ψηφιακού δίσκου 756.1FL-1, Εύρος 0 ίντσας έως 1 ίντσας, Ip67

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6MQP Μοντέλο: 756.1FL-1Cross Ref: 60KC55

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,032.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρόμετρο δίσκου
Υλικό αμόνιΑτσάλι
Εκτίμηση IPIP67
Τύπος κλειδώματος παξιμαδιώνΔαχτυλίδι
Σειρά0" έως 1", 0 mm έως 25 mm
Ανάλυση0.00005 "/ 0.001 mm
Υλικό άξοναΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT Μικρόμετρο τύπου ψηφιακού δίσκου 756.1FL-1, Εύρος 0 ίντσας έως 1 ίντσας, Ip67
€1,032.94 /μονάδα