Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 696B Balancing Attachment, Strain Gage, 0.001 Inch Graduations | AH2GKN 26Y672 / 52903

STARRETT 696B Balancing Attachment, Strain Gage, 0.001 Inch Graduations

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2GKN Μοντέλο: 696BΣταυρός: 26Y672 / 52903

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€114.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξισορρόπηση προσάρτησης
Ανάγνωση κλήσης0-20-0 / 0.040 "rev
Αποφοίτηση0.001 "
Σειρά2-3 / 8 έως 18 "
Χαρακτηριστικάμετρητής τάσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για έλεγχο ευθυγράμμισης ρουλεμάν ή εκτροπής άξονα χωρίς αποσυναρμολόγηση του κινητήρα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 696B Balancing Attachment, Strain Gage, 0.001 Inch Graduations
€114.73 /μονάδα